› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EMD-BL-PTC

Cod. Rexel CX3007123
Cod. Produttore 3007123
Cod. EAN 4017918091538

Informazioni principali

  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttori: 0,2-4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Colore: giallo-verde
  • Tipo: morsetti multipolari
  • Numero poli: 2 poli
  • Applicazione: conduttori terra
  • Serie: UKKB 5-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,2 mm

altezza

67 mm

profondità

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

EMD-BL-PTC