› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO PRESA DOPPI

Cod. Rexel CX5602192
Cod. Produttore 5602192
Cod. EAN 4046356126236

Informazioni principali

  • Connessione: a vite
  • Tensione nominale: 125 V AC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Colore: avorio
  • Norme: UL 508, CSA 22.2
  • Tipo: presa doppia
  • Serie: EM-DUO120/20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa di corrente, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: avorio, tensione nominale: 125 V AC, corrente nominale: 20 A, norme/disposizioni: UL 508, CSA 22.2

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

49 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

125 V

numero di prese

1

grado di protezione (IP)

IP20

EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO PRESA DOPPI