Prodotti /

Cod. Rexel
CX5600462
Cod. Produttore
5600462
Cod. EAN
4046356139526

Informazioni di prodotto

Presa elettrica EM-DUO/120/15/GFI garantisce efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla connessione a vite
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Conformità alle norme UL 508 e UL 943 per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con tensione nominale di 125 V AC e corrente fino a 15 A
  • Design compatto e colore avorio per un adattamento estetico
  • Protezione affidabile contro sovracorrenti e guasti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa di corrente, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: avorio, tensione nominale: 125 V AC, corrente nominale: 15 A, norme/disposizioni: UL 508, UL 943

profondità di incasso

49 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

125 V

numero di prese

1

grado di protezione (IP)

IP20