› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

EM-CPS-DA-45S/16A

Cod. Rexel CX0920287
Cod. Produttore 0920287
Cod. EAN 4017918010171

Informazioni principali

  • Serie: ST-SILA250
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 6,3 A
  • Tipo di connessione: Attacco connettore
  • Larghezza: 9,9 mm
  • Altezza: 45,4 mm
  • Colore: nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, larghezza: 9,9 mm, altezza: 45,4 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

EM-CPS-DA-45S/16A