Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN32467
Cod. Produttore
32467
Cod. EAN
8010152324673

Informazioni di prodotto

ELYPS WM LT MULTI 4X V12/24DAC GY
Il prodotto di punta di questo segmento è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è disponibile in una gamma di colori eleganti, che lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la tecnologia all'avanguardia impiegata nella sua progettazione offre un'eccezionale efficienza energetica. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in cui la sicurezza e la funzionalità sono fondamentali. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, si adatta facilmente a diverse esigenze. La facilità di installazione e manutenzione lo rende la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design ergonomico e una funzionalità intuitiva, questo prodotto rappresenta la fusione perfetta tra estetica e praticità, rendendolo un elemento imprescindibile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di cablaggio della colonna luminosa ELYPS. Disponibile nella versione ELYPS WM e ELYPS WM MULTI. ELYPS WM dispone di un contatto comune + 7 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 7 moduli luminosi: 6 moduli luminosi + 1 modulo acustico (1 canale) o 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico (2 canali). ELYPS WM MULTI ha le stesse caratteristiche primarie del modulo WM. ELYPS WM MULTI offre la possibilità di generare il lampeggio dei moduli luminosi installati tramite un apposito canale BLINK (lampeggio). Il canale BLINK può essere attivato in modo indipendente per ciascun modulo, consentendo la variazione da luce fissa a lampeggiante durante l'utilizzo della colonna. Il controllo del canale BLINK può avvenire sia direttamente che tramite PLC. Forniti con cappello di chiusura superiore della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico.

Adatto per montaggio a pavimento

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Adatto al montaggio su staffa

Adatto per montaggio del tubo

colore

Altro