Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN32458
Cod. Produttore
32458
Cod. EAN
8010152324581

Informazioni di prodotto

ELYPS WM LT 4X V12/24DAC BK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di cablaggio della colonna luminosa ELYPS. Disponibile nella versione ELYPS WM e ELYPS WM MULTI. ELYPS WM dispone di un contatto comune + 7 contatti indipendenti per consentire l’assemblaggio di un massimo di 7 moduli luminosi: 6 moduli luminosi + 1 modulo acustico (1 canale) o 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico (2 canali). ELYPS WM MULTI ha le stesse caratteristiche primarie del modulo WM. ELYPS WM MULTI offre la possibilità di generare il lampeggio dei moduli luminosi installati tramite un apposito canale BLINK (lampeggio). Il canale BLINK può essere attivato in modo indipendente per ciascun modulo, consentendo la variazione da luce fissa a lampeggiante durante l'utilizzo della colonna. Il controllo del canale BLINK può avvenire sia direttamente che tramite PLC. Forniti con cappello di chiusura superiore della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico.

colore

Nero

Adatto per montaggio del tubo

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

Produttore

ELYPS WM LT 4X V12/24DAC BK