Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN32420
Cod. Produttore
32420
Cod. EAN
8010152324208

Informazioni di prodotto

ELYPS MB TUBE BASE GY L100 SS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sviluppata per il montaggio su superficie piana con prolunga in acciaio INOX. Lunghezze disponibili: 10, 20, 30 e 40 cm. Lunghezze personalizzate disponibili a richiesta.

colore

Altro

materiale

Metallo

lunghezza del tubo

100 mm

Produttore

ELYPS MB TUBE BASE GY L100 SS