› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS MB FLAT BASE GY

Cod. Rexel SN32357
Cod. Produttore 32357
Cod. EAN 8010152323577

Informazioni principali

  • Montaggio su superficie piana Flat Base
  • Cablaggio dalla parte inferiore design compatto
  • Dimensioni: 100x84x30,5 mm compatte
  • Peso: 0,05 kg
  • Materiale: non specificato resistente
  • Serie: ELYPS MB
  • Versatilità nel fissaggio multipli metodi
  • Applicazione: configurazione colonna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sviluppata per il montaggio su superficie piana, quando il cablaggio avviene dalla parte inferiore del dispositivo o dove è richiesto un design compatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

ELYPS MB FLAT BASE GY