› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS MB FLAT BASE BK

Cod. Rexel SN32358
Cod. Produttore 32358
Cod. EAN 8010152323584

Informazioni principali

  • Montaggio su superficie piana Flat Base
  • Cablaggio dal basso design compatto
  • Dimensioni: 100x84x30,5 mm (LxPxH)
  • Peso: 0,05 kg
  • Materiale: non specificato
  • Serie: ELYPS MB
  • Versatilità: alta
  • Applicazione: configurazione colonna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sviluppata per il montaggio su superficie piana, quando il cablaggio avviene dalla parte inferiore del dispositivo o dove è richiesto un design compatto.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

ELYPS MB FLAT BASE BK