› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS MB EXTENDED BASE GY

Cod. Rexel SN32377
Cod. Produttore 32377
Cod. EAN 8010152323775

Informazioni principali

  • Montaggio su superficie piana
  • Colonna rialzata di 10 cm
  • Dimensioni: 84x100 mm
  • Altezza totale: 158 mm
  • Peso: 0,07 kg
  • Design compatto e stabile
  • Serie: ELYPS MB
  • Adatta per configurazione colonna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sviluppata per il montaggio su superficie piana (colonna rialzata di 10 cm).

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

lunghezza del tubo

150 mm

ELYPS MB EXTENDED BASE GY