› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS LM YELLOW ALLCLEAR

Cod. Rexel SN32345
Cod. Produttore 32345
Cod. EAN 8010152323454

Informazioni principali

  • Serie: ELYPS LM
  • Tensione: 12-24-120/240 V
  • Corrente: 25-120 mA
  • Grado di protezione: IP66 / UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Luce: 6 LED fissa, 360°
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Certificazioni: CE, UL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM è un modulo luminoso a luce fissa a LED integrati. Disponibile con lente allCOLOR, allCLEAR e PROXIMITY .

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

ELYPS LM YELLOW ALLCLEAR