› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS LM X MLT RED

Cod. Rexel SN32353
Cod. Produttore 32353
Cod. EAN 8010152323539

Informazioni principali

  • Serie: ELYPS LM X MULTI
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura lavoro: -30° +50°C
  • LED superluminosi: 2x (1 per lato)
  • Effetti luminosi: 4 (doppio, triplo flash, stroboscopico, random)
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM X MULTI è un modulo superluminoso multifunzione (4 effetti luminosi) a LED integrati. È stato progettato per sostituire i moduli tradizionali con lampada a scarica di Xenon.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

diametro esterno

70 mm

funzione

Flash

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 240 V

ELYPS LM X MLT RED