› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS LM X MLT BLUE

Cod. Rexel SN32351
Cod. Produttore 32351
Cod. EAN 8010152323515

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Classe isolamento: II
  • LED superluminosi: 2x, 4 effetti
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Effetti luminosi: flash doppio, triplo, stroboscopico, random
  • Serie: ELYPS LM X MULTI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM X MULTI è un modulo superluminoso multifunzione (4 effetti luminosi) a LED integrati. È stato progettato per sostituire i moduli tradizionali con lampada a scarica di Xenon.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

diametro esterno

70 mm

funzione

Flash

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 240 V

ELYPS LM X MLT BLUE