› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS LM X MLT AMBER

Cod. Rexel SN32352
Cod. Produttore 32352
Cod. EAN 8010152323522

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Effetti luminosi: 4 modalità LED
  • Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Classe isolamento: II
  • Consumo corrente: 25-120 mA
  • Serie: ELYPS LM X MULTI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM X MULTI è un modulo superluminoso multifunzione (4 effetti luminosi) a LED integrati. È stato progettato per sostituire i moduli tradizionali con lampada a scarica di Xenon.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

diametro esterno

70 mm

funzione

Flash

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 240 V

ELYPS LM X MLT AMBER