Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN32394
Cod. Produttore
32394
Cod. EAN
8010152323942

Informazioni di prodotto

ELYPS LM S MLT GREEN ALLCOLOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ELYPS LM S MULTI è un modulo ad alta luminosità multifunzione (4 effetti luminosi) a LED integrati. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

colore

Verde

diametro esterno

70 mm

funzione

Flash

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 240 V

Produttore

ELYPS LM S MLT GREEN ALLCOLOR