› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS LM S MLT AMB ALLCOLOR

Cod. Rexel SN32392
Cod. Produttore 32392
Cod. EAN 8010152323928

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-240V AC/DC
  • Effetti luminosi: 4 selezionabili
  • LED: 6 alta luminosità
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: ELYPS LM S MULTI
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM S MULTI è un modulo ad alta luminosità multifunzione (4 effetti luminosi) a LED integrati. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

diametro esterno

70 mm

funzione

Flash

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 240 V

ELYPS LM S MLT AMB ALLCOLOR