› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS LM S BLUE ALLCOLOR

Cod. Rexel SN32371
Cod. Produttore 32371
Cod. EAN 8010152323713

Informazioni principali

  • Serie: ELYPS LM S
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • LED alta luminosità: 6 LED luce fissa
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Distribuzione luce: 360° lente rigata
  • Isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM S è un modulo ad alta luminosità a LED integrati, luce fissa. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 240 V

ELYPS LM S BLUE ALLCOLOR