› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS LM RED ALLCOLOR 12V

Cod. Rexel SN32463
Cod. Produttore 32463
Cod. EAN 8010152324635

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24/120-240V
  • Corrente nominale: 25-120 mA
  • Grado di protezione: IP65 / TYPE 4X
  • Temperatura: -30°C +50°C
  • Lampada: 6 LED luce fissa
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: ELYPS LM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM è un modulo luminoso a luce fissa a LED integrati. Disponibile con lente allCOLOR, allCLEAR e PROXIMITY .

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

ELYPS LM RED ALLCOLOR 12V