Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN32464
Cod. Produttore
32464
Cod. EAN
8010152324642

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELYPS LM
  • Tensione: 12/24/120-240V
  • Corrente nominale: 25-120 mA
  • Grado di protezione: IP65 / TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • LED: 6 LED luce fissa
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Certificazioni: CE, UL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ELYPS LM è un modulo luminoso a luce fissa a LED integrati. Disponibile con lente allCOLOR, allCLEAR e PROXIMITY .

colore

Verde

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 24 V

Produttore

ELYPS LM GREEN ALLCOLOR 12V