› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS LM CLEAR ALLCOLOR

Cod. Rexel SN32336
Cod. Produttore 32336
Cod. EAN 8010152323362

Informazioni principali

  • Serie: ELYPS LM
  • Voltaggio: 12-240 Vdc/Vac
  • Grado IP: IP66 / UL TYPE 4X
  • Consumo corrente: 25-120 mA
  • Luci LED: 6 LED luce fissa
  • Temperatura: -30°C +50°C
  • Certificazioni: CE, UL
  • Fissaggio: A incastro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM è un modulo luminoso a luce fissa a LED integrati. Disponibile con lente allCOLOR, allCLEAR e PROXIMITY .

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

ELYPS LM CLEAR ALLCOLOR