›

ELYPS LM CLEAR ALLCLEAR

Cod. Rexel SN32346
Cod. Produttore 32346
Cod. EAN 8010152323461

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/24/120-240 V
  • Corrente nominale: 25-120 mA
  • Grado di protezione: IP65 / TYPE 4X
  • Temperatura operativa: -30°C +50°C
  • LED: 6 LED luce fissa
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Certificazioni: CE, UL
  • Serie: ELYPS LM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELYPS LM è un modulo luminoso a luce fissa a LED integrati. Disponibile con lente allCOLOR, allCLEAR e PROXIMITY .
ELYPS LM CLEAR ALLCLEAR