› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS AM S GY

Cod. Rexel SN32347
Cod. Produttore 32347
Cod. EAN 8010152323478

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo acustico magnetodinamico
  • Suoni: 16 suoni su 2 canali (8+8)
  • Volume: Regolabile 60-90 dB
  • Frequenza: 490-2800 Hz
  • Tensione operativa: 12-240 V AC/DC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Serie: ELYPS AM S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Moduli acustici ELYPS AM: ELYPS AM - Modulo acustico piezoelettrico con 2 tipologie di suono (continuo ed intermittente) disposte su 2 canali (1+1). È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. ELYPS AM S - Modulo acustico magnetodinamico con 16 suoni disposti su 2 canali (8+8). Per ciascun canale è possibile selezionare il suono desiderato tramite dip-switch. È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. Per ogni canale è possibile selezionare il suono tramite dip-switch.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Altro

volume

90 DECIBEL

grado di protezione (IP)

IP65

tono regolabile

ELYPS AM S GY