› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

ELYPS AM GY

Cod. Rexel SN32337
Cod. Produttore 32337
Cod. EAN 8010152323379

Informazioni principali

  • Tipologia suono: continuo e intermittente
  • Canali: 2 (1+1)
  • Tensione operativa: 12-24-120-240 V AC/DC
  • Volume max: 90 dB
  • Frequenza: 3600 Hz ±100
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Serie: ELYPS AM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Moduli acustici ELYPS AM: ELYPS AM - Modulo acustico piezoelettrico con 2 tipologie di suono (continuo ed intermittente) disposte su 2 canali (1+1). È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. ELYPS AM S - Modulo acustico magnetodinamico con 16 suoni disposti su 2 canali (8+8). Per ciascun canale è possibile selezionare il suono desiderato tramite dip-switch. È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. Per ogni canale è possibile selezionare il suono tramite dip-switch.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono continuo/tono a impulsi

volume

87 DECIBEL

grado di protezione (IP)

IP65

ELYPS AM GY
€ 66,84 x 1 pz.