› Distribuzione elettrica › Rifasamento › Banco di rifasamento

ELRM 62 RELE DIFF. MODULARE

Cod. Rexel WX8300030
Cod. Produttore 8300030
Cod. EAN 8025241154314

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 62 A
  • Protezione: Differenziale
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Modulare
  • Ambiente: Interno/Esterno
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ELRM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè differenziale modulare ELRM 62 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza elettrica in impianti domestici e industriali. Progettato per rilevare eventuali perdite di corrente, questo relè offre una protezione efficace contro i rischi di scosse elettriche e incendi. La sua struttura modulare consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per quadri elettrici compatti. Realizzato con materiali di alta qualità, il relè è progettato per resistere a condizioni operative severe e garantire un funzionamento affidabile nel tempo. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Questo dispositivo è una scelta sicura e innovativa per chi cerca un sistema di protezione elettrica efficiente e duraturo.
ELRM 62 RELE DIFF. MODULARE