› Distribuzione elettrica › Rifasamento › Banco di rifasamento

ELRM 2 RELE DIFF. DA INCASSO

Cod. Rexel WX8300065
Cod. Produttore 8300065
Cod. EAN 8025241154413

Informazioni principali

  • Tipo: Relè differenziale
  • Installazione: Da incasso
  • Protezione: Correnti di guasto
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Affidabilità: Standard rigorosi
  • Serie: ELRM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè differenziale da incasso ELRM è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo, realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni in cui è necessaria una protezione efficace contro le correnti di guasto. La sua forma compatta consente un'installazione semplice e discreta all'interno di quadri elettrici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il relè ELRM è in grado di rilevare rapidamente le anomalie nel circuito, garantendo così la massima protezione per gli utenti e le apparecchiature collegate. Con un design robusto e un'elevata resistenza agli stress meccanici, questo relè è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua affidabilità è supportata da standard di qualità rigorosi, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di sicurezza elettrica di alta classe.
ELRM 2 RELE DIFF. DA INCASSO