› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 RELE STAT

Cod. Rexel CX2902745
Cod. Produttore 2902745
Cod. EAN 4046356673631

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Voltaggio uscita: fino a 550 V AC
  • Corrente uscita: 9 A
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Funzione: arresto di emergenza
  • Tipo motore: 3~ AC
  • Serie: H51-IESSC
  • Compatibilità: solo con EM RD-ADAPTER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibrido resistente a cortocircuiti per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 550 V AC, con ingresso da 24 V DC, corrente d'uscita 9 A, funzione di arresto di emergenza e protezione da sovraccarico regolabile. Utilizzabile solo con EM RD-ADAPTER.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

160 mm

profondità

114,5 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

reset esterno possibile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 RELE STAT