Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2907260
Cod. Produttore
2907260
Cod. EAN
4055626176437

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1/classe I
  • Tensione nominale: 440 V
  • Corrente impulsiva: resistente
  • Fusibile: integrato
  • Configurazione: 3 fasi + PEN
  • Montaggio: ad innesto
  • Protezione: SPD tipo 1
  • Serie: FLT-SEC-H

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione trifase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN).

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

tensione permanente AC max.

440 V

classe di prova tipo 1

livello di protezione L-N

2,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-C