› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P CONTAC

Cod. Rexel CX2909569
Cod. Produttore 2909569
Cod. EAN 4055626426266

Informazioni principali

  • Funzione: Avvio motore
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tensione uscita: 500 V AC
  • Corrente uscita: 3 A
  • Protezione motore: classe 10
  • Connessione: Push-in
  • Tipo motore: AC 1~
  • Serie: ELR H5-IS-PT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10), Arresto d'emergenza, Modulare, Maggiore resistenza alla tensione transitoria, Commutazione di motori AC 1~, 1 senso di rotazione,, Senza riconoscimento di un sovraccarico; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 3 A; Connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107,5 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P CONTAC