Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori /

Cod. Rexel
CX2905140
Cod. Produttore
2905140
Cod. EAN
4046356920483

Informazioni di prodotto

Motorstarter ibridi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè statico trifase collegabile per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 9 A, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3 / PL, connessione Push-in, connettore bus per guide di montaggio fornito in dotazione.

larghezza

22,5 mm

altezza

107,5 mm

profondità

114 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

9 A

supporta il protocollo per altri sistemi bus

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

9 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,5 ... 9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

Produttore

ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS RELE STAT