› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IFS RELE STAT

Cod. Rexel CX2905139
Cod. Produttore 2905139
Cod. EAN 4046356919548

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 500 V AC
  • Corrente uscita: 3 A
  • Tipo: Relè statico trifase
  • Funzione: inversione motori 3~ AC
  • Protezione: disinserzione sovraccarico
  • Sicurezza: arresto emergenza SIL 3 / PL
  • Connessione: Push-in, bus connettore
  • Serie: ELR H5-IES-PT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè statico trifase collegabile per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 3 A, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3 / PL, e connessione Push-in, connettore bus per guide di montaggio fornito in dotazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107,5 mm

profondità

114 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

supporta il protocollo per altri sistemi bus

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IFS RELE STAT