› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2-L RELE STA

Cod. Rexel CX2905513
Cod. Produttore 2905513
Cod. EAN 4046356964715

Informazioni principali

  • Voltaggio: fino a 550 V AC
  • Corrente: 2,4 A
  • Ingresso: 24 V DC
  • Funzione: inversione motori 3~ AC
  • Protezione: Classe 10 sovraccarico
  • Monofase: commutazione possibile
  • Monitoraggio: no simmetria/carico
  • Serie: ELR H5-I-SC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibrido, inversione di motori da 3~ AC fino a 550 V AC / 2,4 A, ingresso da 24 V DC, caratteristica di intervento Class 10, funzione di sovraccarico, senza monitoraggio della simmetria e senza riconoscimento di carico insufficiente e della mancanza di fase. Commutazione di motori monofase possibile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

2,4 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,4 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 2,4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2-L RELE STA