Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
22,5 mm
altezza
107 mm
profondità
114 mm
numero di punti di comando
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
Adatto per arresto d'emergenza
Corrente d'esercizio nominale Ie
9 A
reset esterno possibile
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP20
classe di intervento
Classe 10 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
tipo di avviatore motore
Starter a inversione
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
1,5 ... 9 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
19,2 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile