› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P CONTA

Cod. Rexel CX2909557
Cod. Produttore 2909557
Cod. EAN 4055626406077

Informazioni principali

  • Serie: H3-IES-PT
  • Tensione: 24DC/500AC
  • Corrente motore: fino a 3 A
  • Protezione: ATEX e SIL 3
  • Tipo: Motorstarter ibrido
  • Montaggio: Guida DIN
  • Funzioni: Arresto di emergenza
  • Connessione: Connettore bus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Motorstarter ibrido come alternativa al classico contattore. Avvia i motori 3~ AC fino a 3 A, fornisce protezione al motore, ATEX e ARRESTO DI EMERGENZA fino a SIL 3. Possibile disinserimento del gruppo, alimentazione ed espansione del relè tramite connettore bus per guide DIN.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107,5 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

3 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,18 ... 3 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P CONTA