› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

ELR DCR-PT-24DC-10 RELE INVERSIONE

Cod. Rexel CX1291655
Cod. Produttore 1291655
Cod. EAN 4063151524142

Informazioni principali

  • Uscita: 24 V DC/10 A
  • Tempo commutazione: 5 ms
  • Funzione: Inversione marcia motori DC
  • Protezione: Circuito integrato
  • Indicatori: Spie luminose
  • Serie: DCR-PT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè elettronico con inversione di marcia per il controllo dei motori DC, con spie luminose e circuito di protezione, uscita: 24 V DC/10 A con un tempo di commutazione di 5 ms

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

ELR DCR-PT-24DC-10 RELE INVERSIONE