Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7403820
Cod. Produttore
7403820
Cod. EAN
4012195699569

Informazioni di prodotto

  • Serie: OKB Series
  • Tensione nominale: 250 V
  • Elemento terminale: OKB ES 25085
  • Montaggio: Universale sx/dx
  • Chiusura terminale: Pronta montaggio
  • Profilo laterale: Regolabile in altezza
  • Compatibilità: Canale OKB
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento terminale OKB ES 25085 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da dimensioni compatte di 250 mm di lunghezza, 87 mm di altezza e 30 mm di profondità. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. La struttura è priva di coperture o pareti divisorie, con fissaggi a scatto assenti, assicurando una configurazione semplice e funzionale. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici e sistemi di distribuzione, offrendo una soluzione efficiente e robusta. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Chiusura terminale del canale pronta per il montaggio, costituita da una parete laterale e un profilo laterale regolabile in altezza per l'installazione universale a sinistra o a destra.

larghezza

250 mm

altezza

93 mm

adatto per canale sotterraneo aperto a filo massetto

Serie

OKB Series

Produttore

Elemento terminale OKB acciaio zincato universale per canaline