Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC9M
Cod. Produttore
XVBC9M
Cod. EAN
3389110845976

Informazioni di prodotto

Elemento sonoro 120-230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità cicalino udibile Harmony XVB di Schneider Electric è fornita con 120-230 Vca. Ha un tono continuo e lampeggiante con un livello sonoro di 90 dB. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questo indica che il cicalino è un accessorio progettato come unità di segnalazione e udibile per l'assemblaggio personalizzato. Dispone di un segnale continuo o lampeggiante e il suo livello sonoro è regolabile. È conforme alle norme CCC, CSA C22-2 n.14, EN/IEC 60947-5-1, GOST, UL 508 ed è resistente all'urto; è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, resistente alla corrosione e alle vibrazioni grazie al suo IP65 ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

120 V

colore

nero

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

120 V

diametro esterno

70 mm

funzione

tono continuo/tono a impulsi

volume

90

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Elemento sonoro - buzzer continuo o intermittente- 75..90 DB - 120..230 VAC

€ 109,63 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.