Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262165
Cod. Produttore
262165
Cod. EAN
4015082621650

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: NC
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Fissaggio: Frontale
  • Grado protezione: IP20
  • Corsa apertura: 4.8 mm
  • Forza azionamento: NET 15
  • Normativa: IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contatto normalmente chiuso con fissaggio frontale e raccordo a vite, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il dispositivo è innestabile e privo di portalampada, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e duraturo dei circuiti elettrici. La configurazione con un contatto NC assicura un funzionamento stabile nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto ausiliario NC vite fissaggio frontale IP20 automazione industriale