Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00644
Cod. Produttore
151-00644
Cod. EAN
4031026501222

Informazioni di prodotto

  • Serie: DSWS-Series
  • Materiale: PA66HS, POM
  • Larghezza fascette: fino a 12,7 mm
  • Ø legatura min/max: 6,0 / 76,0 mm
  • Dimensioni (LxWxH): 23,6x20,3x18,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C / +105°C
  • Colore: Nero (BK)
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per il fissaggio in parallelo di due fasci di cavi (possono essere ruotati fra loro di 360° anche dopo la legatura). Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Per la post-installazione dei cablaggi. Questo supporto per fissare in parallelo due cablaggi può essere utilizzato nei casi in cui i cablaggi debbano essere tenuti ad una certa distanza fra loro e debbano comunque potersi muovere in maniera semi-indipendente.

colore

Nero

larghezza

20,3 mm

altezza

18 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

12,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

23,6 mm

materiale

Plastica

per diametro max. del fascio

76 mm

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Serie

DSWS Series

Produttore

Elemento cablaggio parallelo rotabile 360° per fascette fino 12,7 mm post-installazione cablaggi