Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNT100ED4306
Cod. Produttore
KNT100ED4306
Cod. EAN
3606480003363

Informazioni di prodotto

ELEM. RETT. 100A 3m 4P 6 der

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Canalis - Elemento rettilineo - 100 A - 3 m -6 derivazioni -bus

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

100 A

tensione nominale per AC 50 Hz

500 V

lunghezza

3000 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

3000 m

numero di punti di uscita

6

larghezza

27.5 mm

colore

Bianco

altezza

92 mm

Serie

Canalis_KN

Produttore

Canalis - Elemento rettilineo - 100 A - 3 m -6 derivazioni -bus