Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA1000ET450
Cod. Produttore
KSA1000ET450
Cod. EAN
3606480003844

Informazioni di prodotto

EL. RETT. 1000A 4P 5m TRASPORTO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 1000A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. Barra di trasporto rettilinea in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 0 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 1,27 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6. È inoltre conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

singolo

corrente nominale per AC 50 Hz

1000 A

tensione nominale per AC 50 Hz

690 V

lunghezza

5000 mm

numero RAL

9001

numero di poli

4

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza della scatola a barre

5000 m

larghezza

113 mm

colore

Bianco

altezza

146 mm

Serie

Canalis_KS

Produttore

Canalis - Elemento di trasporto diritta - 1000 A - Da 500 a 5 m