›

EL 7L LT 24VDC RED WHITE

Cod. Rexel SN56952
Cod. Produttore 56952
Cod. EAN 8010152569524

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Colore: Rosso e Bianco
  • Funzioni: Molteplici effetti luminosi
  • Modalità: Lampeggio variabile
  • Modulo NFC: Integrato
  • App dedicata: MySirena
  • Compatibilità: Sirena elettronica SE 120
  • Serie: EL-7L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EL-7L è una luce di segnalazione progettata per applicazioni industriali in cui siano richiesti elevati parametri di prestazione in termini di copertura luminosa. Disponibile in diverse tensioni e con molteplici funzioni, sia per quanto riguarda gli effetti luminosi sia per le modalità di lampeggio. Grazie al modulo NFC integrato e alla app dedicata MySirena la connessione e le impostazioni risultano molto semplici. È possibile utilizzare la luce EL-7L anche in abbinamento alla sirena elettronica SE 120

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

160 mm

altezza

115 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente assorbita

0,3 A

funzione flash

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP66

numero di modalità

5

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-40 ... 60 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

intensità luminosa

580 ... 580 cd

EL 7L LT 24VDC RED WHITE