›

EKZKS 1 COPPIA CERNIERE IP54

Cod. Rexel WX7590404
Cod. Produttore 7590404
Cod. EAN 8025241142601

Informazioni principali

  • Protezione: IP54
  • Tipo: 1 coppia cerniere
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Resistenza: polvere e spruzzi
  • Materiale: robusto e durevole
  • Finitura: per uso industriale
  • Installazione: facile e sicura
  • Serie: EKZKS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di cerniere progettate per garantire protezione IP54, ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Realizzate con materiali robusti, assicurano durata e affidabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione di quadri elettrici e altre apparecchiature. La finitura è studiata per offrire una lunga vita operativa anche in ambienti industriali.
EKZKS 1 COPPIA CERNIERE IP54