Prodotti /

Cod. Rexel
WX7590070
Cod. Produttore
7590070
Cod. EAN
8025241141895

Informazioni di prodotto

  • Serie: EKUH
  • Tensione: 230 V
  • Protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Corrente nominale: 16 A
  • Dimensioni: 100x100x50 mm
  • Certificazioni: CE
  • Uso: Interni ed esterni
EKUH CORPO CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: EKUH CORPO CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.