Prodotti /

Cod. Rexel
WX7590180D
Cod. Produttore
7590180D
Cod. EAN
8025241142205

Informazioni di prodotto

  • Serie: EKU 30-G
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: Standard compatte
  • Certificazioni: CE
  • Uso: Interno e esterno
EKU 30-G COPERCHIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: EKU 30-G COPERCHIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.