Prodotti /

Cod. Rexel
CP6404016
Cod. Produttore
6404016
Cod. EAN
4012196708529

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EKL 35 M6 ISK
  • Tipo: Morsetto messa terra
  • Perno filettato: M14
  • Chiave: Brugola 6 mm
  • Sezione cavo: 25-75 mm²
  • Applicazione: Fissaggio conduttore
  • Uso: Passerelle
  • Serie: EKL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di messa a terra per il fissaggio del conduttore di protezione sulle passerelle. Perno filettato M14, chiave a brugola da 6 mm. Idoneo per sezioni di cavo 25 - 75 mm².

materiale

Ottone

sezione di collegamento

75 ... 75 mm²