Prodotti /

Cod. Rexel
CP6404006
Cod. Produttore
6404006
Cod. EAN
4012196049080

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EKL 25 M6 morsetto terra
  • Sezione cavo: 4 - 50 mm²
  • Perno filettato: M12 con scanalatura
  • Applicazione: Fissaggio conduttore equipotenziale
  • Tipo prodotto: Morsetto messa a terra
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: EKL 25 M6
  • Utilizzo: Passerella portacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di messa a terra per il fissaggio del conduttore equipotenziale su passerella portacavi. Perno filettato M12 con scanalatura. Idoneo per sezioni di cavo 4 - 50 mm².

materiale

Ottone

sezione di collegamento

50 ... 50 mm²