›

EKJ 80-T COPERCHIO

Cod. Rexel WX7590210D
Cod. Produttore 7590210D
Cod. EAN 8025241142243

Informazioni principali

  • Serie: EKJ 80-T
  • Tipo: Coperchio
  • Applicazione: Lampade e proiettori
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile
  • Dimensioni: Standard
  • Prezzo: Conveniente

Descrizione del prodotto

EKJ 80-T COPERCHIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: EKJ 80-T COPERCHIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
EKJ 80-T COPERCHIO