›

EKJ 30-T COPERCHIO

Cod. Rexel WX7590110D
Cod. Produttore 7590110D
Cod. EAN 8025241141963

Informazioni principali

  • Serie: EKJ 30-T
  • Tipo: Coperchio
  • Uso: Illuminazione ambienti
  • Applicazione: Domestico e lavoro
  • Materiale: Resistente
  • Compatibilità: Lampade e proiettori
  • Installazione: Semplice
  • Prezzo: Conveniente

Descrizione del prodotto

EKJ 30-T COPERCHIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: EKJ 30-T COPERCHIOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
EKJ 30-T COPERCHIO