›

EKIV 64 PIASTRA DI FONDO

Cod. Rexel WX7690640
Cod. Produttore 7690640
Cod. EAN 8025241146845

Informazioni principali

  • Serie: EKIV 64
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Materiale: Resistente
  • Funzione: Supporto montaggio
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Organizza cablaggi
  • Durabilità: Alta
  • Precisione: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo EKIV 64 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle configurazioni di impianti. Realizzata con materiali resistenti, assicura un supporto affidabile per il montaggio di dispositivi elettrici, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cablaggi. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto nel tempo.
EKIV 64 PIASTRA DI FONDO