›

EKIV 54 PIASTRA DI FONDO

Cod. Rexel WX7690627
Cod. Produttore 7690627
Cod. EAN 8025241146814

Informazioni principali

  • Serie: EKIV 54
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Lampade e proiettori
  • Prezzo: Conveniente
  • Fornitore: WIMEX S.R.L.

Descrizione del prodotto

EKIV 54 PIASTRA DI FONDOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: EKIV 54 PIASTRA DI FONDOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
EKIV 54 PIASTRA DI FONDO